NEWプロフィア専用フロントバンパースカート 130H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36870688 品番510424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

純正バンパーにも装着可能なバンパースカート

用途ボディパーツ 適合510467フロントバンパー/日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)用純正バンパー 材質スチール クロームメッキ 表面クロームメッキ 適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にも取付可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする