日野4t標準車専用バンパースカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【適合バンパー】510471、日野4tレンジャープロ 標準車(H14.1〜H23.7)純正バンパー 注文コード36870706 品番510426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

純正フロントバンパーにも取付可能です

用途ボディパーツ 適合【適合バンパー】510471、日野4tレンジャープロ 標準車(H14.1〜H23.7)純正バンパー 材質スチール クロームメッキ 表面クロームメッキ 適合車種日野4tレンジャープロ 標準車(H14.1〜H23.7)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の年式・メーカー・幅をご確認の上お求めください。※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする