日野4tワイド車用 バンパースカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36870767 品番510429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純正フロントバンパーにも取付可能です

用途ボディパーツ 適合【適合バンパー】510470、日野4tレンジャープロ ワイド車(H14.1〜H23.7)純正バンパー 材質スチール クロームメッキ 表面クロームメッキ 適合車種日野4tレンジャープロワイド車(H14.1〜H23.7)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の年式・メーカー・幅をご確認の上お求めください。※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36870767 510429 48696445 510429 エアーループレンジャー フロントバンパーエプロン ワイド車 JET INOUE(ジェットイノウエ) エアーループレンジャー フロントバンパーエプロン ワイド車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする