グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871353
品番
3723 006.000
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
刃長(mm)
13
全長(mm)
57
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
330-2121
材質
超硬
刃数
4
質量(kg)
0.02
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
30