※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3636 001.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871441 3636 001.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871441

強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36871441 品番 3636 001.500
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。

刃長(mm)3 全長(mm)38 トラスコ品番330-1931 用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。 材質超硬 刃数3 質量(g)0.003 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)1.5 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする