※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871554
品番
3636 009.000
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
刃長(mm)
16
全長(mm)
72
トラスコ品番
330-2041
用途
被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
材質
超硬
刃数
3
質量(kg)
0.066
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.0
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
45