※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
18.0
注文コード
36871606
品番
3636 018.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,130
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
刃径(mm)
18.0
シャンク径(mm)
20
刃長(mm)
32
全長(mm)
104
トラスコ品番
330-2091
用途
被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
45