※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871615
品番
3636 020.000
参考基準価格(税別)
¥31,960
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
刃長(mm)
32
全長(mm)
104
トラスコ品番
330-2105
用途
被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
材質
超硬
刃数
3
質量(kg)
0.387
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20.0
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
45