※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
注文コード
36872026
品番
VFMDRBD0500R030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
6
刃径(Φmm)
5
トラスコ品番
299-3970
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
15
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった