※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
注文コード
36872053
品番
VFMDRBD0600R100
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
6
刃径(Φmm)
6
トラスコ品番
299-4003
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
15
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった