※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)10 刃長(mm)25 注文コード36872105 品番VFMDRBD1000R050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は刃径・刃長・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)25 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 刃数6 刃径(Φmm)10 トラスコ品番299-4054 材質極超微粒子超硬 刃長(mm)25 表面処理VFコート

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする