※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
注文コード
36872114
品番
VFMDRBD1000R100
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃数
6
刃径(Φmm)
10
トラスコ品番
299-4062
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
25
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった