※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
注文コード
36872123
品番
VFMDRBD1200R050
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
6
刃径(Φmm)
12
トラスコ品番
299-4071
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
30
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった