VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36872911 品番VC2CD0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)1.85 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃数2 トラスコ品番681-4981 材質極超微粒子超硬 刃径(Φmm)4

商品説明動画

ミラクル 面取りカッタ VC2C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする