※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
バイオレットコーティングラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36873051
品番
VCSFPRD0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
685-3081
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
ミラクルエンドミルシリーズ VC-SFPR
参考になった