VCXBR0300T0100L092 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 36873146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36873146 品番VCXBR0300T0100L092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)6 シャンク径(Φmm)10 材質極超微粒子超硬 刃長(mm)12 刃数2 全長(mm)140 仕様VCその他 トラスコ品番682-3262 表面処理VCコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする