※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36873155
品番
VCXBR0400T0100L092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,300
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
8
シャンク径(Φmm)
12
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
14
刃数
2
全長(mm)
140
仕様
VCその他
トラスコ品番
682-3289
表面処理
VCコート