※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
バイオレットコート高硬度用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36873846
品番
VCMDSCD0200
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
有効長(mm)
6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
682-1669
刃径(Φmm)
2
材質
極超微粒子超硬
質量(g)
18