※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.75
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
36874205
品番
VF2XLBR0075N060S06
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
1.5
トラスコ品番
299-2591
材質
極超微粒子超硬
ボール半径R(mm)
0.75
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった