※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFMDD0150 バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアル 36874643 VFMDD0150 バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアル 36874643

バイオレットコーティング高硬度エンドミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36874643 品番 VFMDD0150
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
有効長(mm)5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数4 トラスコ品番688-3745 材質極超微粒子超硬 質量(g)24 刃径(Φmm)1.5

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする