※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
バイオレットコーティング高硬度エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36874677
品番
VFMDD0300
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
有効長(mm)
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
6
トラスコ品番
688-3770
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった