※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
バイオレットコーティング高硬度エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36874722
品番
VFMDD1000
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃数
6
トラスコ品番
688-3826
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
10
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった