※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
バイオレットコーティング高硬度エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36874774
品番
VFMDD1800
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
40
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
刃数
6
トラスコ品番
688-3877
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
18
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった