※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
バイオレットコーティング高硬度エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36874801
品番
VFMDD2500
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
有効長(mm)
60
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
6
トラスコ品番
688-3907
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
25
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった