※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
ミラクルR付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
2
注文コード
36875352
品番
VC4JRBD0400R0030
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
刃径(Φmm)
4
トラスコ品番
161-9888
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
2