※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
ミラクルR付エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
5
注文コード
36875386
品番
VC4JRBD1000R0030
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
10
トラスコ品番
161-9942
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
5