※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ミラクルハードエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36876743
品番
VCLDD1200
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
56
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
6
トラスコ品番
114-2968
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
12