※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ミラクルハードエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36876752
品番
VCLDD1600
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
66
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
16
刃数
6
トラスコ品番
114-2976
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
16