曜日別特売
1212D1914BSPT 超硬ソリッドミルスレッドBSP カーメックス 36877836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドBSP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径Rc1/2
シャンク径(mm)12
内容量1本注文コード36877836品番1212D1914BSPT
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
呼び寸法RC1/2-7/8ねじ径Rc1/2材質超硬合金トラスコ品番304-3088刃数4全長(mm)84質量(g)128ねじ内外径ねじ共用刃長(mm)19.1山数14表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)1インチ当たり山数14シャンク径(mm)12刃径(mm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする