曜日別特売
0606C928W 超硬ソリッドミルスレッドG カーメックス 36877854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径G1/8
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード36877854品番0606C928W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。呼び寸法G1/8ねじ径G1/8ねじの種類W材質超硬合金トラスコ品番304-3011刃数3全長(mm)58質量(g)25ねじ内外径ねじ共用(G55°)刃長(mm)9.5山数28表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする