※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36878773
品番
2TE-15X10
参考基準価格(税別)
¥129,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
277-1969
小径(Φmm)
10
質量(g)
880
大径(Φmm)
42.15