※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36878807
品番
2TE-15X5
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
277-1934
小径(Φmm)
5
質量(g)
220
大径(Φmm)
23.75