※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36878861
品番
2TE-20X5
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
277-1993
小径(Φmm)
5
質量(g)
400
大径(Φmm)
30.47