※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-CB M8 ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工) 36878974 LS-CB M8 ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工) 36878974

ロングシャンク沈めフライス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36878974 品番 LS-CB M8
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。

刃径(Φmm)14 適合ボルト径M8 案内径(mm)8.4 案内長(mm)10 刃長(mm)22 全長(mm)120 シャンク径(mm)10 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様六角穴付ボルト用 トラスコ品番277-2337 材質高速度鋼(SKH56) 質量(g)85 外径(mm)14.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36878956
2021-08-27
用途:
アングルへのザグリ加工時
製造業

アングルへのザグリ加工用に購入しました。すぐに届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする