三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
キー溝2枚刃エンドミル (プラス公差)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36885965
品番
SED2060KPG
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
有効長(mm)
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
6
トラスコ品番
677-2366
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。