※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
キー溝2枚刃エンドミル (マイナス公差)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36886017
品番
SED2100KMG
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
有効長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
677-2412
刃径(Φmm)
10
材質
超硬合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。