※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
キー溝2枚刃エンドミル (マイナス公差)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36886096
品番
SED2160KMG
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
15
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
トラスコ品番
677-2498
刃径(Φmm)
16
材質
超硬合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。