三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
キー溝用エンドミルNタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36888616
品番
2MKND1000
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
有効長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
トラスコ品番
108-0181
材質
コバルトハイス
質量(g)
65
タイプ
マイナス公差
刃径(Φmm)
10