三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
キー溝用エンドミルNタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36888634
品番
2MKND1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,340
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
22
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
トラスコ品番
108-0202
材質
コバルトハイス
質量(g)
115
タイプ
マイナス公差