三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
キー溝用エンドミルNタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36888643
品番
2MKND0700
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
有効長(mm)
10
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
108-0164
材質
コバルトハイス
タイプ
マイナス公差
刃径(Φmm)
7