曜日別特売
VAPDSD0305 高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル 36891041

高精度バイオレットドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード36891041品番VAPDSD0305
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ドリル径(Φmm)3.05溝長(mm)17.6全長(mm)70.6シャンク径(Φmm)4トラスコ品番299-0733材質高級高合金HSS表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36890427
2021-09-20
用途: MP35Nの材料の穴くりに使用。
森鋲螺製作所

MP-35Nは難切削な材料ですが、よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする