三菱マテリアル
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
36891285
品番
VAPDSD0545
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.45
溝長(mm)
28.1
全長(mm)
81.1
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
299-0971
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク