※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレットSUS高精度ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36901067
品番
VAPDSSUSD0290
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.9
溝長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
205-6763
材質
コバルトハイス
質量(g)
5
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった