※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレットSUS高精度ドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36901374
品番
VAPDSSUSD1010
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
41
全長(mm)
101
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
205-6992
材質
コバルトハイス
質量(g)
40
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった