※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレットSUS高精度ドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36901505 品番 VAPDSSUSD1200
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)49 全長(mm)109 シャンク径(Φmm)12 トラスコ品番205-7379 材質コバルトハイス 質量(g)81 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする