※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
テーパードリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
54
注文コード
36902564
品番
TDD5400M5
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
344
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用です。
刃先径(Φmm)
54
材質
ハイス
用途
汎用・一般加工
トラスコ品番
679-2430
全長(mm)
435
有効長(mm)
255
シャンク径
MT5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。