OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の ダイス
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
PF1/4-19
ねじピッチ
19
外径(Φmm)
38
注文コード
36904113
品番
SPD S 38×PF1/4-19
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじピッチ・外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
PF1/4-19
トラスコ品番
634-1128
材質
合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)
11
ねじピッチ
19
ねじの種類
PF
外径(Φmm)
38