OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の ダイス
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
PT
ねじピッチ
14
外径(Φmm)
50
注文コード
36904183
品番
TPD S 50×PT1/2-14
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ねじピッチ・外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合金工具鋼(SKS)
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
22
山数
14
ねじの種類
PT
ねじピッチ
14
ねじの呼び
PT1/2