E-0622-6B 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工 36905407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ベアリング E-6Bタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)6
外径(mm)22
ねじ寸法M6×1.00
内容量1個注文コード36905407品番E-0622-6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途
ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ベアリング696ZZ外径(mm)22ねじ寸法M6×1.00ねじ長さ(mm)8幅(mm)6ツバ厚(mm)1六角穴対辺(mm)2.5質量(g)8.4トラスコ品番331-1341使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36905477
2022-01-26
用途: 除雪機ソリ
農・林・水産業

除雪機ソリに加工して取付け。ソリのみだとコンクリやアスファルトでは引き摺りの抵抗が強過ぎる事が多かったが、取付けしてからは引き摺りの抵抗が軽減されて使いやすくなった

対象商品 : 36905452
2019-08-27
用途: DIYの工作物の部品として
サービス業

物としてシッカリできていて、精密、精工、高精度であることに納得しました。サンプルを制作することを前提に部品として購入しましたが、他の部品用途としても今後試してみたいと思います。
ベアリングの周囲の樹脂は、質感もよく設置面との相性も良いです。
転がり摩擦抵抗は、グリスの影響もあるかと思いますが、想像していたよりシッカリ(少し重く)感じました。
用途によって使い分けが必要だと思います。

対象商品 : 36905443
2014-02-13
用途: 引戸の戸車として
個人のお客様

ねじがローラーから抜け落ちない構造になっているので、取替作業がしやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする