曜日別特売
E0624B 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工 36905513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E0624B 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工 36905513
E0624B 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工 36905513

樹脂ベアリング E-Bタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)6
外径(mm)24
内容量1個注文コード36905513品番E0624B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。外径(mm)24幅(mm)6ねじ寸法M6×1.00トラスコ品番331-1384質量(g)9.0使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ベアリング696ZZツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする